| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1121779 Herst.-Nr.: 2230 5370-2599-25 EAN/GTIN: 4053813470214 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22305370-2599/25, 2230 5370-2599-25, INNOVATIQ Hose, Größe 25 65% Polyester, 35% Baumwolle Grammatur ca. 295 g/m² sandbraun/schwarz, Fabrikat: Kübler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 702 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Stretch-Hose, Stretchhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, kübler arbeitshose, arbeitshose gr. 25, berufshose, INNOVATIQ, Bundhose, Rundbundhose |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 42,34* | € 55,72* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 42,23* | € 55,99* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,39* | € 57,00* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 43,37* | € 57,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|