| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1121532 Herst.-Nr.: 2186 6575-48-110 EAN/GTIN: 4043849313074 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
21866575-48/110, 2186 6575-48-110, DENIM Hose, Größe 110 98% Baumwolle, 2% Elastan Grammatur ca. 420 g/m² dunkelblau, Fabrikat: Kübler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1000 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Jeanshose, Jeanshosen, Stretch-Hose, Stretchhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshose gr.110, berufshose, DENIM |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 69,29* | € 88,45* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 69,87* | € 88,84* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,68* | € 90,65* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 87,99* | € 110,95* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,37* | € 111,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|