| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1119469 Herst.-Nr.: 1307 8332-3748-4XL EAN/GTIN: 4053813464343 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
13078332-3748/4XL, 1307 8332-3748-4XL, Wetterjacke SYMPATEX® PSA 2, Größe 4XL PSA KÜBLER REFLECTIQ 80% Polyester, 20% Baumwolle Grammatur ca. 220 g/m² warnorange/dunkelblau, Fabrikat: Kübler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1620 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Regenjacke, Warnschutzregenjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, warnschutz-softshelljacke warnorange/marine, warnschutz softshelljacke, warnschutzsoftshelljacke 4xl, WETTERJACKE, Schutzjacke, Warnschutzfleecejacke, Sport-Regenjacke |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 239,15* | € 286,96* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 228,80* | € 287,97* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 251,42* | € 300,58* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 257,46* | € 307,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|