| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1119465 Herst.-Nr.: 1307 8332-3748-L EAN/GTIN: 4053813464305 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
13078332-3748/L, 1307 8332-3748-L, Wetterjacke SYMPATEX® PSA 2, Größe L PSA KÜBLER REFLECTIQ 80% Polyester, 20% Baumwolle Grammatur ca. 220 g/m² warnorange/dunkelblau, Fabrikat: Kübler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1440 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Warnschutz-Regenjacke, Warnschutzregenjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, warnschutz-softshelljacke warnorange/marine l, warnschutz softshelljacke, warnschutz-softshelljacke größe l, WETTERJACKE, Schutzjacke, Warnschutzfleecejacke, Sport-Regenjacke |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 199,88* | € 241,93* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 190,03* | € 242,72* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 210,11* | € 253,30* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 214,55* | € 258,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|