| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1119168 Herst.-Nr.: 1241 7322-4897-S EAN/GTIN: 4053813379333 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
12417322-4897/S, 1241 7322-4897-S, Softshell Jacke, Größe S 96% Polyester / 4% Elasthan Grammatur ca. 320 g/m² dunkelblau/anthrazit, Fabrikat: Kübler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 731 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, warnschutzjacke gelb/grau gr. s, arbeitsjacke grau, arbeitsjacke s, SOFTSHELL |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 60,43* | € 78,50* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 64,44* | € 81,51* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 71,02* | € 89,64* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,06* | € 91,29* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 80,54* | € 100,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|