Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEAHE01/37, DEAHE01, Comfort Hemd Größe 37 Flammschutz, kornblau Norm: EN 11612,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1117165
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     DEAHE01-37
EAN/GTIN:
     4029201195663
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

DEAHE01/37, DEAHE01, Comfort Hemd Größe 37 Flammschutz, kornblau Norm: EN 11612, EN 1149-5 98% Aramid, 2% Antistatik FC-Ausrüstung - 260g/m², Fabrikat: Asatex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
440 GRAMM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,12*
€ 146,87*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,30*
€ 147,58*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,87*
€ 174,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,61*
€ 172,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,34*
€ 163,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,87*
€ 153,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,12*
€ 138,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.