Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEAHE01/35, DEAHE01, Comfort Hemd Größe 35 Flammschutz, kornblau Norm: EN 11612,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1117164
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     DEAHE01-35
EAN/GTIN:
     4029201148294
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

DEAHE01/35, DEAHE01, Comfort Hemd Größe 35 Flammschutz, kornblau Norm: EN 11612, EN 1149-5 98% Aramid, 2% Antistatik FC-Ausrüstung - 260g/m², Fabrikat: Asatex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
440 GRAMM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,37*
€ 147,05*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,84*
€ 147,76*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,05*
€ 174,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,79*
€ 172,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,52*
€ 163,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,05*
€ 153,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,37*
€ 138,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.