Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUSAJA02/114, MUSAJA02, Jacke Größe 114 S, blau/grau Norm: EN 61482-1-2, EN 1161


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1116598
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     MUSAJA02/114 S-114
EAN/GTIN:
     4029201146665
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
ESD Arbeitsjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

MUSAJA02/114, MUSAJA02, Jacke Größe 114 S, blau/grau Norm: EN 61482-1-2, EN 11612, EN 11611, EN 1149-5, EN 13034 64% Baumwolle35% Polyester, 1% Antistatik, FC-Ausrüstung - 350g/m², Fabrikat: Asatex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
867 GRAMM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 57,88*
€ 75,14*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,08*
€ 94,01*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 80,01*
€ 102,62*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,01*
€ 111,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,44*
€ 111,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,44*
€ 105,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.