Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUSAJA02/102, MUSAJA02, Jacke Größe 102 S, blau/grau Norm: EN 61482-1-2, EN 1161


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1116595
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     MUSAJA02-102
EAN/GTIN:
     4029201146634
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
ESD Arbeitsjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

MUSAJA02/102, MUSAJA02, Jacke Größe 102 S, blau/grau Norm: EN 61482-1-2, EN 11612, EN 11611, EN 1149-5, EN 13034 64% Baumwolle35% Polyester, 1% Antistatik, FC-Ausrüstung - 350g/m², Fabrikat: Asatex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
867 GRAMM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,24*
€ 102,36*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 80,33*
€ 102,86*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,36*
€ 121,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,35*
€ 120,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,45*
€ 113,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.