| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1116580 Herst.-Nr.: MUSAJA02/50-50 EAN/GTIN: 4029201143541 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
MUSAJA02/50, MUSAJA02, Jacke Größe 50, blau/grau Norm: EN 61482-1-2, EN 11612, EN 11611, EN 1149-5, EN 13034 64% Baumwolle35% Polyester, 1% Antistatik, FC-Ausrüstung - 350g/m², Fabrikat: Asatex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 867 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flammschutzjacke, Lichtbogen Schutzjacke, Lichtbogenschutzjacke, Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, arbeitsjacke blau, arbeitsjacken, JACKE |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 49,88* | € 67,95* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 52,84* | € 68,43* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 50,85* | € 69,21* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 53,05* | € 70,80* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 61,81* | € 81,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|