| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1084431 Herst.-Nr.: 100979-271-C52 EAN/GTIN: 7322302262065 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
100979-271-C52, Hose High Vis, Größe C52 Farbe: Warnschutz-Orange/Marine Fluoreszierendes Material: 80% Polyester, 20% Baumwolle, Fabrikat: Fristads Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1040 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, warnschutz-bundhose orange/blau gr.52, arbeitshose orange, arbeitshose 52, HOSE |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 56,55* | € 73,34* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 56,81* | € 73,67* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,95* | € 91,37* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 65,75* | € 92,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|