| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1084203 Herst.-Nr.: 101018-271-C146 EAN/GTIN: 7322302263703 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
101018-271-C146, Handwerkerlatzhose, Größe C146 Farbe: Warnschutz-Orange/Marine Fluoreszierendes Material: 80% Polyester, 20% Baumwolle, Fabrikat: Fristads Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1302 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, arbeitshose orange, arbeitshose fristads kansas, berufshose, HANDWERKERLATZHOSE, |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 105,15* | € 132,79* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 105,66* | € 133,42* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 122,12* | € 168,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|