| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1083927 Herst.-Nr.: 100978-271-C148 EAN/GTIN: 7322302261112 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
100978-271-C148, Handwerkerhose High Vis, Größe C148 Farbe: Warnschutz-Orange/Marine Fluoreszierendes Material: 80% Polyester, 20% Baumwolle, Fabrikat: Fristads Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1116 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, warnschutz-bundhose orange/blau, arbeitshose orange, arbeitshose fristads kansas, HANDWERKERHOSE |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 66,27* | € 86,30* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 66,66* | € 86,72* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,75* | € 90,15* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 77,38* | € 108,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|