| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1083904 Herst.-Nr.: 119623-271-XL EAN/GTIN: 7322302635425 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
119623-271-XL, Damen Jacke High Vis, Größe XL Farbe: Warnschutz-Orange/Marine Fluoreszierendes Material: 80% Polyester, 20% Baumwolle, Fabrikat: Fristads Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1268 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke orange xl, damen jacke, damen jacke xl, DAMEN |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 80,51* | € 102,86* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 80,86* | € 103,33* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 93,59* | € 131,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|