| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1082057 Herst.-Nr.: 122197-171-48 EAN/GTIN: 7322302648142 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
122197-171-R48, 122197-171-48, Damen Hose High Vis Größe: 48 Farbe: Warnschutz-Gelb/Marine 45% Modacryl, 35% Baumwolle, 18% Polyamid, 2% Karbon, Fabrikat: Fristads Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1090 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtbogen Schutzhose, Lichtbogenschutzhose, Störlichtbogen Schutzhose, Störlichtbogenschutzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, damenarbeitshose 48, damen arbeitshose, fristads damenhose, DAMEN |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 169,13* | € 207,15* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 167,55* | € 208,06* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 189,83* | € 256,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|