| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1078500 Herst.-Nr.: 127734-196-D92 EAN/GTIN: 7322302738591 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
127734-196-D92, Handwerker Stretch-Hose High Vis Farbe: Warnschutz-Gelb/Schwarz 80% Polyester, 20% Cotton 300 g/m², Fabrikat: Fristads Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 912 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Stretch-Hose, Stretchhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshose gelb, arbeitshose fristads kansas, berufshose, HANDWERKER |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 87,26* | € 111,10* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 86,87* | € 111,12* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 100,67* | € 141,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|