| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1077369 Herst.-Nr.: 122408-982-3XL EAN/GTIN: 7322302661226 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
122408-982-3XL, Sweatshirt, Größe 3XL Farbe: Schwarz/Warnschutz-Gelb 75% Polyester, 25% Baumwolle, Fabrikat: Fristads Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 456 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Herren-Sweater, Herren-Sweatshirt, Sweatshirt (Herren), Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, Warnschutzpullover, rollkragenpullover schwarz xxxl, din 6924, rollkragenpullover schwarz, SWEATSHIRT, |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 31,95* | € 42,76* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 32,16* | € 42,92* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 33,80* | € 44,76* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 37,08* | € 54,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|