| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1077133 Herst.-Nr.: 125943-171-C52 EAN/GTIN: 7322302687806 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
125943-171-C52, Latzhose High Vis Flame, Größe C52 Farbe: Warnschutz-Gelb/Marine 75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% Karbon, Fabrikat: Fristads Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1486 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtbogenschutzlatzhose, Störlichtbogen Schutzlatzhose, Störlichtbogenschutzlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Schweißer Latzhose, Schweißerlatzhose, Schweißerschutz-Latzhose, Schweißerschutzlatzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, schweisserlatzhose grösse 52, schweißer latzhose, warnlatzhose gelb, LATZHOSE |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 138,61* | € 171,04* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 138,89* | € 171,07* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,14* | € 177,84* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,27* | € 210,88* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 160,52* | € 214,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|