| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1077017 Herst.-Nr.: 125952-171-2XL EAN/GTIN: 7322302688339 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
125952-171-2XL, Flame High Vis Jacke Damen Kl. 3 4590 FLAM Größe 2XL, Warnschutz-Gelb/Marine 75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% Karbon, Fabrikat: Fristads Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1319 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtbogen Schutzjacke, Lichtbogenschutzjacke, Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, damen jacken xxl, damen jacke, damen jacke gelb, FLAME |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 124,14* | € 156,13* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 125,85* | € 156,75* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 143,51* | € 197,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|