Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

120955-940-3XL, Kittel ESD, Größe 3XL Farbe: Schwarz 67% Polyester, 31% Baumwoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Kittel 3080 ELP schwarz Gr. XXXL
ESD Kittel 3080 ELP schwarz Gr. XXXL
Artikel-Nr.:
     260S-1076403
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     120955-940-3XL
EAN/GTIN:
     7322302621381
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
ESD Kittel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

120955-940-3XL, Kittel ESD, Größe 3XL Farbe: Schwarz 67% Polyester, 31% Baumwolle, 2% Karbon, Fabrikat: Fristads
Weitere Informationen:
GEWICHT:
520 GRAMM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,04*
€ 109,80*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 77,87*
€ 110,32*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,80*
€ 130,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,59*
€ 129,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,92*
€ 126,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,53*
€ 120,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,04*
€ 102,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
120955-940-XS
ab € 67,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.