Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 120955-940 ESD Kittel 3080 ELP Schwarz Gr.XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 120955-940 ESD Kittel 3080 ELP Schwarz Gr.XS
Fristads Kansas 120955-940 ESD Kittel 3080 ELP Schwarz Gr.XS
Fristads Kansas 120955-940 ESD Kittel 3080 ELP Schwarz Gr.XS
Artikel-Nr.:
     1955-2001854128
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     120955-940-XS
EAN/GTIN:
     7322302621329
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
ESD Kittel
Fristads Kansas 120955-940-XS ESD Kittel 3080 ELP Schwarz Gr.XS

Verdeckte Drucknopfleiste / Brusttasche mit Stifttasche, Patte mit Druckknopf / 2 Vordertaschen mit Patten und Druckknöpfen / Rückseitiger Bewegungsschlitz / Ärmelblende mit Drucknopf / Geprüft und zugelassen gemäß IEC 61340 / OEKO-TEX® zertifiziert.

Material:
67% Polyester, 31% Baumwolle, 2% Karbon.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
120955-940-XS
Werksnummer:
120955-940-XS
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
LV
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
schwarz
Groesse:
XS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,54*
€ 88,04*
Lager 1955
68
€ 5,99*
ab € 68,01*
€ 88,47*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 77,54*
€ 110,80*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,47*
€ 105,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,05*
€ 103,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,46*
€ 98,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.