Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7678101/47, MATTHEW Pro GTX Mid ESD S3 CI Typ 1, Sicherheitsschnürstiefel, Größe


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Artikel-Nr.:
     260S-1030522
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     7678101-47
EAN/GTIN:
     4030839315170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

7678101/47, MATTHEW Pro GTX Mid ESD S3 CI Typ 1, Sicherheitsschnürstiefel, Größe 47 EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®, GORE-TEX Performance Comfort Footwear, Metallfreier Durchtrittschutz PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2, Stahlkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1344 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsschuhe stiefel gr.47 s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL,
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,49*
€ 102,33*
7 Tage
22
€ 5,90*
ab € 81,20*
€ 102,78*
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 81,60*
€ 102,83*
8 Tage
22
Frei Haus
ab € 84,78*
€ 106,28*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 88,43*
€ 111,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,33*
€ 121,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 100,88*
€ 120,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,05*
€ 111,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,30*
€ 107,46
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,49*
€ 96,97
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
280030-4749-47-49
ab € 19,68*
Zubehör
ELTEN
280020-47-49
ab € 19,81*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
280010
ab € 19,68*
Zubehör
ELTEN
204026-47
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-47
ab € 7,25*
Zubehör
ELTEN
204082-47
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204080-47
ab € 5,88*
Zubehör
ELTEN
204081-47
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.