| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1030506 Herst.-Nr.: 7278103-40 EAN/GTIN: 4030839315378 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
7278103/40, MATTHEW Pro GTX Low ESD S3 CI Typ 3, Sicherheitshalbschuh, Größe 40 EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form A Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®, GORE-TEX Performance Comfort Footwear, Metallfreier Durchtrittschutz PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2, Stahlkappe, Fabrikat: Elten Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1262 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, arbeitsschuhe elten s3 gr.40, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, SICHERHEITSHALBSCHUH, |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 75,44* | € 93,46* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,34* | € 93,52* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 75,94* | € 93,91* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,55* | € 97,49* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 81,80* | € 101,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|