Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7677103/41, MATTHEW Mid ESD S3 Typ 3, Sicherheitsschnürstiefel, Größe 41 EN ISO


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Artikel-Nr.:
     260S-1030480
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     7677103-41
EAN/GTIN:
     4030839351130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

7677103/41, MATTHEW Mid ESD S3 Typ 3, Sicherheitsschnürstiefel, Größe 41 EN ISO 20345 S3 SRC, Form B Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial, Atmungsaktives Textilfutter Metallfreier Durchtrittschutz PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2, Stahlkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1230 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 größe: 41 schwarz, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL,
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,99*
€ 81,77*
6 Tage
9
€ 5,90*
ab € 64,84*
€ 81,77*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 64,25*
€ 86,92*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 69,76*
€ 88,33*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 71,15*
€ 88,73*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,77*
€ 97,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,75*
€ 94,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,21*
€ 90,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,46*
€ 88,61
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,99*
€ 77,34
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.