Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7682101/42, MASON Pro Rubber Mid ESD S3 HI Typ 1, Sicherheitsstiefel, Größe 42 E


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Artikel-Nr.:
     260S-1030399
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     7682101-42
EAN/GTIN:
     4030839276747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

7682101/42, MASON Pro Rubber Mid ESD S3 HI Typ 1, Sicherheitsstiefel, Größe 42 EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form B Rindleder, Atmungsaktives Textilfutter Stahlzwischensohle GUMMI/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2, Stahlkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1528 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 elten 42, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, SICHERHEITSSTIEFEL,
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,17*
€ 81,54*
8 Tage
22
€ 5,90*
ab € 64,45*
€ 81,54*
9 Tage
22
Frei Haus
ab € 64,36*
€ 81,87*
19 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 64,60*
€ 82,21*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 69,44*
€ 87,92*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,54*
€ 97,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,13*
€ 94,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,83*
€ 87,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,11*
€ 84,62
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,17*
€ 76,36
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-42
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-42
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204085-42
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
280010-4244
ab € 19,67*
Zubehör
ELTEN
280020-4244
ab € 19,70*
Zubehör
ELTEN
280030-4244
ab € 19,70*
Zubehör
ELTEN
204026-42
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-42
ab € 7,32*
Zubehör
ELTEN
204082-42
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204080-42
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204081-42
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.