Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1030126 Herst.-Nr.: 742121-34 EAN/GTIN: 4030839278031 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
742121/34, LENA black-blue Low ESD S3, Damen-Sicherheitshalbschuh, Größe 34 EN ISO 20345 S3 SRC, Form A Rindleder, Atmungsaktives Textilfutter Stahlzwischensohle PU/PU Sohle TREKKING LADY, Stahlkappe, Fabrikat: Elten Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 830 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitsschuhe elten s3, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, DAMEN-SICHERHEITSHALBSCHUH,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN, Bergstiefel, Freizeitstiefel, Trekkinghalbschuhe, Trekkingschuhe, Trekkingstiefel, Wanderschuhe, Wanderstiefel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,51* | € 64,91* | | | | | 27 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 50,34* | € 64,92* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 50,69* | € 65,00* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,42* | € 70,07* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 55,22* | € 70,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|