Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8328132 Herst.-Nr.: 742121-34 EAN/GTIN: 4030839278031 |
| |
|
| | |
| ELTEN Damensich-halbschuh LENA black-blue Low ESD S3 Gr. 34 Wenn Sicherheit auf Trekking-Optik trifft, kann Frau nichts falsch machen. Die Damenserie TREKKING LADY von ELTEN überzeugt mit einer Passform, die sich der schmaleren Fußanatomie der Damen-Welt anpasst und somit einfach besser sitzt. Denn sie wurde auf einem speziellen Damenleisten entwickelt, der die Anatomie von Frauenfüßen berücksichtigt. Darüber hinaus sehen die Sicherheitsschuhe aus wie ein Trekking-Schuh. Die PU/PU Laufsohle der Serie ist ein echter Allrounder. Die grobstollige S-linienförmige Profilanordnung sorgt für ein Laufgefühl, dass den natürlichen Abrollvorgang unterstützt. Die abgeschrägten Profilrippen sichern auf unebenen Böden einen besonders guten Halt. Auch bei knienden Tätigkeiten ist die Sohle sehr beweglich und der Fuß lässt sich angenehm und leicht abknicken. Die Anordnung der Profilblöcke ermöglicht außerdem eine leichte Reinigung. Die Sicherheitsschuhe der TREKKING LADY Reihe sind mit Stahlkappe und teilweise mit Durchtritthemmung ausgerüstet, so dass selbst bei härtesten Einsätzen die Füße nicht verletzt werden. Die Damenpassform sorgt für einen hohen Tragekomfort. Die Modelle der Reihe sind sowohl mit als auch ohne Überkappe verfügbar. Der Größengang reicht von 34 bis 42. Weitere Informationen: | | Artikelname: | LENA black-blue Low ESD S3 | Artikebezeichnung: | Damen-Sicherheitshalbschuh | Artikelgruppe: | ELTEN TREKKING LADY | Herstellernummer: | 742121-34 | Größe: | Gr.34 | Obermaterial: | Rindleder | Futtermaterial: | Atmungsaktives Textilfutter | Lasche: | keine Lasche | Brandsohle: | ESD-fähige Softvlies-Brandsohle | Durchtrittschutz: | Stahlzwischensohle | Sohle: | PU/PU Sohle TREKKING LADY | Spitzenschutz: | PU-Spitzenschutz | Zehenschutz: | Stahlkappe | Norm: | EN ISO 20345 S3 SRC, Form A | Zusatzinfo 1: | keine | Zusatzinfo 2: | keine |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitsschuhe elten s3, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,51* | € 64,91* | | | | Lager 223 | 26 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 50,34* | € 64,92* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,69* | € 65,00* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,42* | € 70,07* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 55,22* | € 70,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|