Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

719755/43, IMPULSE XXT blue Easy ESD S1, Sicherheitssandale, Größe 43 EN ISO 203


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 13
Artikel-Nr.:
     260S-1029914
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     719755-43
EAN/GTIN:
     4030839349939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

719755/43, IMPULSE XXT blue Easy ESD S1, Sicherheitssandale, Größe 43 EN ISO 20345 S1 SRC, Form A Mikrofaser, Atmungsaktives Textilfutter PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS, Kunststoffkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1001 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, elten arbeitsschuhe s1 blau, sandalen, sandale 43, Sicherheitssandale, SICHERHEITSSANDALE,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN, Halbschuhe
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 52,53*
€ 66,18*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 61,57*
€ 80,37*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,80*
€ 80,75*
Lager 260
3
Frei Haus
ab € 65,38*
€ 81,47*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,81*
€ 86,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,47*
€ 96,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,52*
€ 94,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,33*
€ 89,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,95*
€ 86,81
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,38*
€ 77,80
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.