Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

727671/48, ALESSIO Steel XXW Low ESD S3, Sicherheitshalbschuh, Größe 48 EN ISO 2


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Artikel-Nr.:
     260S-1029492
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     727671-48
EAN/GTIN:
     4030839274972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

727671/48, ALESSIO Steel XXW Low ESD S3, Sicherheitshalbschuh, Größe 48 EN ISO 20345 S3 SRC, Form A Rindleder, Atmungsaktives Textilfutter Stahlzwischensohle Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP, Stahlkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1230 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Stiefel, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, elten s3 48 halbschuh, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, SICHERHEITSHALBSCHUH,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN, ESD-Sicherheitsschuhe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
13
Frei Haus
ab € 49,04*
€ 63,34*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,90*
€ 63,35*
9 Tage
13
Frei Haus
ab € 49,78*
€ 64,18*
19 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 50,03*
€ 64,73*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 52,66*
€ 68,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 63,35*
€ 75,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 61,85*
€ 73,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,43*
€ 69,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,05*
€ 65,51
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,84*
€ 64,07
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,90*
€ 58,19
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204026-48
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-48
ab € 7,26*
Zubehör
ELTEN
204082-48
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-48
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-48
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.