Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh ALESSIO XXW Steel Low ESD S3 727671 Gr. 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten727671
Elten727671
Artikel-Nr.:
     2627A-EL72767148
Hersteller:
     Elten
Herst.-Nr.:
     727671-48
EAN/GTIN:
     4030839274972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ALESSIO XXW Steel Low ESD S3

Ausstattung

  • Rindleder
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • Stahlzwischensohle
  • Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP
  • PU-Spitzenschutz
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
  • Extra weite Passform
Weitere Informationen:
Größe:
48
Weitere Suchbegriffe: Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Arbeitssicherheitsstiefel, Arbeitsstiefel, Bau-Halbschuhe, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Bau-Winterstiefel, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, Bausicherheitsstiefel, Baustiefel, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Berufsstiefel, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Schutzschuhe, Schutzstiefel, Si Halbschuhe, SI-Schuhe, SI-Stiefel, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheitsstiefel, sicherheitshalbschuhe schwarz gr 48, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Elten, Schuh, Stiefel, Berufsschuh
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 45,82*
€ 51,98*
€ 4,75*
ab € 45,83*
€ 52,00*
Lager 2627
k.A.
€ 4,50*
ab € 47,80*
€ 52,66*
€ 4,90*
ab € 49,82*
€ 54,68*
€ 8,50*
ab € 72,45*
€ 78,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 52,66*
€ 62,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 50,66*
€ 60,29
pro Paar
ab 3 Paar
€ 49,06*
€ 58,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 47,80*
€ 56,88
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elten
204006
ab € 8,21*
Zubehör
Elten
204026
ab € 3,31*
Zubehör
Elten
204040
ab € 7,47*
Zubehör
Elten
204041
ab € 7,50*
Zubehör
Elten
204042
ab € 7,48*
Zubehör
Elten
204043
ab € 7,50*
Zubehör
Elten
204044
ab € 7,48*
Zubehör
Elten
204045
ab € 7,48*
Zubehör
Elten
204046
ab € 7,49*
Zubehör
Elten
204047
ab € 7,50*
Zubehör
Elten
204048
ab € 7,51*
Zubehör
Elten
204054
ab € 3,25*
Zubehör
Elten
204082-48
ab € 6,79*
Zubehör
Elten
204080-48
ab € 6,80*
Zubehör
Elten
204081-48
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.