Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1029452 Herst.-Nr.: 727661-38 EAN/GTIN: 4030839274729 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
727661/38, ALESSIO Steel XW Low ESD S3, Sicherheitshalbschuh, Größe 38 EN ISO 20345 S3 SRC, Form A Rindleder, Atmungsaktives Textilfutter Stahlzwischensohle Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP, Stahlkappe, Fabrikat: Elten Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1230 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, arbeitsschuhe s3 halbschuh 38, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, SICHERHEITSHALBSCHUH,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,08* | € 63,71* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 49,17* | € 63,73* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,70* | € 64,66* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 50,12* | € 65,26* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 52,56* | € 68,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|