Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

729731/46, SENEX XXT ESD S3, Sicherheitshalbschuh, Größe 46 EN ISO 20345 S3 SRC,


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 14
Artikel-Nr.:
     260S-1015857
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     729731-46
EAN/GTIN:
     4030839273326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

729731/46, SENEX XXT ESD S3, Sicherheitshalbschuh, Größe 46 EN ISO 20345 S3 SRC, Form A Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®, Atmungsaktives Textilfutter Metallfreier Durchtrittschutz PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS, Kunststoffkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1044 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuhe 46 s3 elten, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, SICHERHEITSHALBSCHUH,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 66,95*
€ 83,51*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,15*
€ 83,53*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 70,60*
€ 87,45*
29 Tage
2
Frei Haus
ab € 71,88*
€ 88,27*
5 Tage
1
€ 5,99*
ab € 76,44*
€ 93,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,53*
€ 99,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,19*
€ 96,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,81*
€ 92,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,11*
€ 90,57
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,15*
€ 79,91
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204026-46
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204006-46
ab € 7,30*
Zubehör
ELTEN
204082-46
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-46
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204081-46
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.