| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1015703 Herst.-Nr.: 2230-881-86-3XL EAN/GTIN: 4055301012845 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
223088186/3XL, Wetterschutzjacke, Größe 3XL 31% Polyester / 28% Modacryl / 20% Viskose / 20% Aramid 1% Sonstige Fasern, 350 g/m² EN ISO 20471 Warnschutz Warngelb, Fabrikat: BP Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1900 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Regenjacke, Warnschutzregenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, warnschutz-regenjacke gr.xxxl gelb, warnschutz regenjacke, warnschutz-regenjacke gelb, WETTERSCHUTZJACKE,, Alljahresjacke, Allroundjacke, Allwetterjacke, Ganzjahresjacke, Kombijacke, Mehrzweckjacke, Multifunktionsjacke, Allwetterparka, Multifunktionsparka, Wetterschutzparka, Schutzjacke, Warnschutzfleecejacke, Sport-Regenjacke |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 308,90* | € 360,03* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 311,30* | € 363,49* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 323,14* | € 376,77* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 350,93* | € 408,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|