| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1012817 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 23648-3XL EAN/GTIN: 4025888212815 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
23648/3XL, GUNNAR NORWAY, Warnschutzpilotenjacke Größe 3XL Farbe: fluoreszierend gelb, marine abgesetzt EN ISO 20471 Klasse 3, Weste separat Klasse 2, EN ISO 13688 Obermaterial: 60% Baumwolle 40% Polyester, ca. 250 g/m² mit wasserabweisender Beschichtung Futter 100% Polyester Faserpelz: 70% Polyacryl 30% Polyester 4 in 1 Funktion, je 2 Brusttaschen Handytasche und Hüfttaschen je 1 Ärmeltasche und Innentasche, Fabrikat: Handelsware Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1720 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, bomberjacke gelb, fliegerjacke, kombipilotenjacke gr. xxxl, WARNSCHUTZPILOTENJACKE, Blouson, Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Schutzjacke, Warnschutzfleecejacke |
| | |
| |