Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS252L11, Riegler Lösbarer Doppelgewindenippel konisch dichtend R 1 a., R 1 a.,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260I-943711
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     136119
EAN/GTIN:
     4047322502474
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

MS252L11, 136119, Lösbarer Doppelgewindenippel konisch dichtend R 1 a., R 1 a., MS

Lösb. Doppelgewindenippel konisch dichtend, R 1 a., R 1 a., SW 50, SW1: 19, MS, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max.150 °C

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
143 GRAMM
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Material:
Messing CW614N
Gewinde 1:
R 1
Gewinde 2:
R 1
L1:
59,0 mm
SW:
50 mm
SW 1:
19 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
MS252L11
BAA059001:
136119
BAA271001:
4047322502474
BAA316001:
<p>Lösb. Doppelgewindenippel konisch dichtend, R 1 a., R 1 a
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,86*
€ 16,17*
8 Tage
2728
1
€ 4,30*
ab € 13,05*
€ 17,86*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,86*
€ 18,73*
3 Tage
2207
1
€ 6,80*
ab € 13,91*
€ 18,83*
1
€ 4,90*
ab € 14,40*
€ 20,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN252L11
ab € 13,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.