Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS25238M16, Riegler Doppelgewindenippel, G 3/8 a., M16x1,5 a. SW 19, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-942799
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     134482
EAN/GTIN:
     4047322487252
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

MS25238M16, 134482, Doppelgewindenippel, G 3/8 a., M16x1,5 a. SW 19, Messing

Doppelgewindenippel, G 3/8 a., M16x1,5 a., SW 19, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
25 GRAMM
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Material:
Messing CW614N
Gewinde 1:
G 3/8
Gewinde 2:
M16x1,5
L1:
23,0 mm
L2:
9,0 mm
L3:
9,0 mm
SW:
19 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
MS25238M16
BAA059001:
134482
BAA271001:
4047322487252
BAA316001:
<p>Doppelgewindenippel, G 3/8 a., M16x1,5 a., SW 19, Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 1,70*
7 Tage
176
1
€ 4,30*
ab € 1,37*
€ 2,16*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,46*
€ 2,27*
2 Tage
175
1
€ 6,80*
ab € 1,47*
€ 2,28*
2 Tage
175
1
€ 8,50*
ab € 1,68*
€ 2,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN25238M16
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.