Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS25222, Riegler Doppelgewindenippel, zylindrisch, G 2 a., G 2 a., SW 70, Messin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-942142
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     131784
EAN/GTIN:
     4047322464963
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

MS25222, 131784, Doppelgewindenippel, zylindrisch, G 2 a., G 2 a., SW 70, Messing

Doppelgewindenippel, G 2 a., G 2 a, SW 70, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max.150 °C

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
12 GRAMM
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Material:
Messing CW614N
Gewinde 1:
G 2
Gewinde 2:
G 2
L1:
48,0 mm
L2:
20,0 mm
L3:
20,0 mm
SW:
70 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
MS25222
BAA059001:
131784
BAA271001:
4047322464963
BAA316001:
<p>Doppelgewindenippel, zylindrisch, G 2 a., G 2 a., SW 70,
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,62*
€ 12,63*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 10,15*
€ 13,72*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 10,17*
€ 13,73*
6 Tage
110
1
€ 4,30*
ab € 10,40*
€ 14,48*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,21*
€ 22,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN25222
ab € 19,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.