Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS2523838, Riegler Doppelgewindenippel, zylindrisch G 3/8 a., G 3/8 a., SW 19, M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-918491
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     131765
EAN/GTIN:
     4047322464789
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

MS2523838, 131765, Doppelgewindenippel, zylindrisch G 3/8 a., G 3/8 a., SW 19, Messing G 3/8 Außengewinde SW 19, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemperatur max. 90°C

Doppelgewindenippel, G 3/8 a., G 3/8 a, SW 19, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp.max. 150 °C

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
12 GRAMM
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Material:
Messing CW614N
Gewinde 1:
G 3/8
Gewinde 2:
G 3/8
L1:
23,0 mm
L2:
9,0 mm
L3:
9,0 mm
SW:
19 mm
Beschreibung:
Doppelnippel G 3/8
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
MS2523838
BAA059001:
131765
BAA271001:
4047322464789
BAA316001:
<p>Doppelgewindenippel, G 3/8 a., G 3/8 a., SW 19, Messing</
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 0,51*
€ 0,78*
2 Tage
260
1
€ 7,90*
ab € 0,51*
€ 0,78*
5 Tage
173
1
€ 4,30*
ab € 0,50*
€ 0,79*
3 Tage
210
1
€ 9,95*
ab € 0,61*
€ 0,93*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,01*
€ 1,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN2523838
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.