Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS2521414, Riegler Doppelgewindenippel, zylindrisch G 1/4 a., G 1/4 a., SW 17, M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-918014
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     131756
EAN/GTIN:
     4047322464710
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

MS2521414, 131756, Doppelgewindenippel, zylindrisch G 1/4 a., G 1/4 a., SW 17, Messing G 1/4 Außengewinde, SW 17, Messing Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemperatur max. 90°C

Doppelgewindenippel, G 1/4 a., G 1/4 a, SW 17, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp.max. 150 °C

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
12 GRAMM
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Material:
Messing CW614N
Gewinde 1:
G 1/4
Gewinde 2:
G 1/4
L1:
23,0 mm
L2:
9,0 mm
L3:
9,0 mm
SW:
17 mm
Beschreibung:
Doppelnippel G 1/4
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
MS2521414
BAA059001:
131756
BAA271001:
4047322464710
BAA316001:
<p>Doppelgewindenippel, G 1/4 a., G 1/4 a., SW 17, Messing</
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
269
10
€ 4,90*
ab € 0,43*
€ 0,67*
1 Tag
269
20
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,69*
1 Tag
305
1
€ 7,90*
ab € 0,44*
€ 0,69*
5 Tage
305
1
€ 4,30*
ab € 0,43*
€ 0,69*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,79*
€ 1,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN2521414
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.