Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 212.5-24-M10-E, Ganter Edelstahl-Spannhebel, verstellbar, schräg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-550141
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     212.5-24-M10-E
EAN/GTIN:
     4045525093058
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel m10 innengewinde
klemmhebel m10
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 212.5-24-M10-E, Edelstahl-Spannhebel, verstellbar, schräg, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
161 GRAMM
Durchmesser d1:
24
Anschlussgewinde d2:
M 10
Form:
E, Hebel schräg
Griffkoerpermaterial:
NI, Edelstahl
d3:
16
d4:
10
d5:
25
h1:
40
h3:
2.5
h4 ~:
75
h5 Rastweg:
4.5
l2 ~:
101
l3 ~:
96
t min.:
14
Verstellbar:
True
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.161 kg
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel, Edelstahl, EDELSTAHL-SPANNHEBEL,
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,41*
€ 22,25*
6 Tage
31
1
€ 4,90*
ab € 16,57*
€ 22,32*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 16,64*
€ 23,68*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,22*
€ 24,37*
8 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 16,80*
€ 25,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
319-KU-10-M3-C
ab € 0,29*
Ähnlich
Otto Ganter
125.5-32-M6-D
ab € 16,01*
Ähnlich
Otto Ganter
300.5-30-M3-AS
ab € 7,75*
Ähnlich
Otto Ganter
212.3-21-M6-E
ab € 8,99*
Ähnlich
Otto Ganter
212.5-21-M8-16-E
ab € 14,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.