Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Spannmittel
>
Mechanische Spannelemente
>
Spanneisen
>
Spannhebel
>
Artikel
Verstellbare Spannhebel, Innengewinde, Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Lager 1515
Lager 2478
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-1712589-212.5-24-M10-E
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
212.5-24-M10-E
EAN/GTIN:
4045525093058
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel m10 innengewinde
klemmhebel m10
Verstellbare Edelstahl-Spannhebel GN 212.5 sind dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist mit der Nabe durch eine Kerbverzahnung lösbar verbunden.
Durch Anheben (Ziehen) der Hebelnabe wird die Kerbverzahnung frei, und der Hebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet die Nabe selbsttätig wieder ein.
Weitere Informationen:
Durchmesser d1:
24
Anschlussgewinde d2:
M 10
Form:
E, Hebel schräg
RoHS:
Ja
Gewicht:
,161 kg
... >
2.1 Spannen, Klemmen, Schalten mit Hebeln
>
Verstellbare Klemmhebel, Spannhebel
>
GN 212.5 Verstellbare Spannhebel, Innengewinde, Ed
Weitere Suchbegriffe:
klemmhebel
,
Bedienelemente
,
Maschinenelemente
,
Normalien
,
Normelemente
,
Normteile
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8670
6 Tage
43
1
€ 4,90*
ab € 17,60*
€ 23,54*
Lager 1498
6 Tage
171
1
€ 5,45*
ab € 17,61*
€ 23,54*
Lager 1955
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,17*
€ 23,73*
Lager 260
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 19,18*
€ 25,64*
Lager 2478
8 Tage
171
3
Frei Haus
ab € 17,77*
€ 25,71*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück (
entspricht € 77,13* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2478
Versand:
Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kugelknöpfe Kunststoff (DIN 319-KU-10-M3-C)
Otto Ganter
319-KU-10-M3-C
€ 0,44*
Ähnlich
Verstellbare Flachspannhebel mit Innengewinde, Edelstahl (GN 125.5-32-M6-D)
Otto Ganter
125.5-32-M6-D
€ 22,41*
Ähnlich
Verstellbare Klemmhebel, Edelstahl, matt gestrahlt, mit Buchse (GN 300.5-30-M3-A
Otto Ganter
300.5-30-M3-AS
€ 11,12*
Ähnlich
Verstellbare Spannhebel, Innengewinde, Stahl (GN 212.3-21-M6-E)
Otto Ganter
212.3-21-M6-E
€ 13,38*
Ähnlich
Verstellbare Spannhebel, Schraube, Edelstahl (GN 212.5-21-M8-16-E)
Otto Ganter
212.5-21-M8-16-E
€ 20,72*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.