Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellbare Spannhebel, Innengewinde, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-212.3-21-M6-E
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     212.3-21-M6-E
EAN/GTIN:
     4045525089617
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel m6 innengewinde
klemmhebel m6
Verstellbare Spannhebel GN 212.3 sind dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist mit der Nabe durch eine Kerbverzahnung lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) der Hebelnabe wird die Kerbverzahnung frei und der Hebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet die Nabe selbsttätig wieder ein.
Weitere Informationen:
Durchmesser d1:
21
Anschlussgewinde d2:
M 6
Form:
E - Hebel schräg
Griffkoerpermaterial:
ST - Stahl
d3:
13.5
d4:
8
d5:
20
h1:
33.5
h3:
1
h4 ≈ Form E:
59
h5 Rastweg:
4
l2 ≈ Form E:
75
l3 ≈:
70
t min.:
11
Verstellbar:
True
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.096 kg
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
319-KU-10-M3-C
ab € 0,29*
Ähnlich
Otto Ganter
312-21-M6-E
ab € 10,19*
Ähnlich
Otto Ganter
125-32-M6-D
ab € 10,51*
Ähnlich
Otto Ganter
6337.3-20-M6-M
ab € 8,15*
Ähnlich
Otto Ganter
212.5-21-M6-E
ab € 14,16*
Ähnlich
Otto Ganter
212.3-21-M8-12-E
ab € 9,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.