Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 648.5-6-M6L-NH, Ganter Edelstahl-Gelenkkopf Innengewinde links, nachschmierba


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-547829
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     648.5-6-M6L-NH
EAN/GTIN:
     4045525460553
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ganter
gelenkauge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 648.5-6-M6L-NH, Edelstahl-Gelenkkopf Innengewinde links, nachschmierbar, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
26 GRAMM
Bohrung d1:
6
Gewinde d2:
M 6L
Form:
NH, Bronze / Stahl nachschmierbar
Werkstoff:
NI, Edelstahl
b1:
9
b2:
6.75
d3:
8.9
d4:
20
d5:
10
d6:
13
l1:
30
l2:
40
sw:
11
t:
12
w Kipp-winkel:
13°
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.026 kg
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl, EDELSTAHL-GELENKKOPF
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,00*
€ 20,59*
6 Tage
5
1
€ 4,90*
ab € 15,71*
€ 21,22*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,59*
€ 22,28*
1 Tag
5
1
€ 9,90*
ab € 16,84*
€ 22,54*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 18,39*
€ 24,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
648.9-5-13-WK
ab € 11,70*
Ähnlich
Otto Ganter
648.1-5-M5L-N
ab € 5,97*
Ähnlich
Otto Ganter
648.6-5-M5L-NH
ab € 13,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.