Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkköpfe mit Innengewinde, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     1515-648.5-6-M6L-NH
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     648.5-6-M6L-NH
EAN/GTIN:
     4045525460553
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ganter
gelenkauge
Edelstahl-Gelenkköpfe GN 648.5 entsprechen DIN ISO 12240-4, Maßreihe K (früher DIN 648 K).
Weitere Informationen:
Bohrung d1:
6
Gewinde d2:
M 6L
Form:
NH - Bronze / Stahl nachschmierbar
Werkstoff:
NI - Edelstahl
b1:
9
b2:
6.75
d3:
8.9
d4:
20
d5:
10
d6:
13
l1:
30
l2:
40
sw:
11
t:
12
w Kipp- winkel:
13°
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.026 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,08*
€ 20,55*
5 Tage
5
1
€ 4,90*
ab € 15,62*
€ 21,19*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,52*
€ 22,25*
Lager 1515
5
1
€ 9,90*
ab € 16,76*
€ 22,51*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 18,35*
€ 24,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
648.9-5-13-WK
ab € 11,77*
Ähnlich
Otto Ganter
648.1-5-M5L-N
ab € 5,97*
Ähnlich
Otto Ganter
648.6-5-M5L-NH
ab € 13,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.