Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ES 253.11, Riegler Winkelstück G 1/8 innen/innen, zylindrisch nach DIN EN ISO 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-482802
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     112810
EAN/GTIN:
     4047322269513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Bogen
Edelstahl-Winkel
Edelstahl-Winkelstück
Edelstahl-Fittings
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

ES 253.11, 112810, Winkelstück G 1/8 innen/innen, zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 Edelstahl 1.4404 Druckbereich: max. 150 bar Betriebstemp.: -20°C bis +150°C

Winkelstück, innen/innen, G 1/8, Betriebsdruck max. 150 bar, Betriebstemperatur -20 °C bis 150 °C, Edelstahl 1.4404

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
19 GRAMM
Gewinde:
G 1/8
Betriebsdruck max.:
150 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
L1:
22,0 mm
L2:
22,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
ES 253.11
BAA059001:
112810
BAA271001:
4047322269513
BAA316001:
<p>Winkelstück, innen/innen, G 1/8, Edelstahl 1.4404</p>
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 7,28*
€ 10,16*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 9,43*
€ 11,70*
1
€ 5,90*
ab € 8,36*
€ 12,11*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 8,84*
€ 12,21*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,44*
€ 14,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.