Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Winkelstück, innen/innen, G 1/8, Edelstahl 1.4404


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Winkelstück, innen/innen, G 1/8, Edelstahl 1.4404
Riegler Winkelstück, innen/innen, G 1/8, Edelstahl 1.4404
Riegler Winkelstück, innen/innen, G 1/8, Edelstahl 1.4404
Riegler Winkelstück, innen/innen, G 1/8, Edelstahl 1.4404
Artikel-Nr.:
     5417S-p1005099
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322269513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Bogen
Edelstahl-Winkel
Edelstahl-Winkelstück
Edelstahl-Fittings
Winkelstück, innen/innen, G 1/8, Betriebsdruck max. 150 bar, Betriebstemperatur -20 °C bis 150 °C, Edelstahl 1.4404
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
150 bar
Hersteller:
Riegler
Gewinde:
G 1/8
Oberfläche:
blank
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
L2:
19 mm
L1:
19
max. Druck:
150 bar
Min. Temperatur:
-20 °C
max. Temperatur:
150 °C
Werkstoffart:
Edelstahl
Innengewinde 1:
G 1/8
Form:
90°
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 7,29*
€ 10,18*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 9,37*
€ 11,83*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,38*
€ 12,13*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 8,86*
€ 12,23*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 9,95*
€ 13,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.