Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

330.04, Riegler Kugelhahn, leichte Ausführung mit vollem Durchgang G 1/2 Innen/I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-479038
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     103125
EAN/GTIN:
     4047322073608
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

330.04, 103125, Kugelhahn, leichte Ausführung mit vollem Durchgang G 1/2 Innen/Innengewinde Messing vernickelt DN 15 Betriebstemp. -15°C - +90°C Betriebsdruck max. 40 bar

Kugelhahn, Standardausführung, voller Durchgang, IG/IG, MS ver., Betriebstemp. -15 °C bis 90 °C,G 1/2, DN 15, PN max. 40 bar

Anwendungsbereich: Druckluft, Wasser, nicht giftige und nicht aggressive Gase, Heizanlagen, Landwirtschaft.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
165 GRAMM
Material:
Messing vernickelt
Betriebstemperatur min.:
-15 °C
Betriebstemperatur max.:
90 °C
Gewinde:
G 1/2
Kugel:
Messing verchromt
Kugeldichtung:
PTFE
Spindelabdichtung:
2 O-Ringe HNBR/EPDM peroxidisch vernetzt, Dichtscheibe PTFE
PN:
40 bar
Handhebel:
Aluminium, schwarz lackiert
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
Gewindematerial:
Messing blank
DN:
15
L:
50,0 mm
A:
85,0 mm
B:
45,8 mm
E:
9,5 mm
F:
9,5 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
330.04
BAA059001:
103125
BAA271001:
4047322073608
BAA316001:
<p>Kugelhahn, Standardausf., voller Durchgang, IG/IG, MS ver
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn dn15 pn40, gas kugelhahn, gas-kugelhahn pn 40, Absperrhähne, KUGELHAHN,, Hebelkugelhahn
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
433
1
€ 6,80*
ab € 6,34*
€ 8,96*
1
€ 5,90*
ab € 6,45*
€ 9,64*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,87*
€ 9,71*
6 Tage
433
3
€ 4,90*
ab € 7,42*
€ 10,40*
8 Tage
453
1
€ 4,30*
ab € 7,40*
€ 10,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
330.04-S
ab € 6,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.