Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn, Standardausf., voller Durchgang, IG/IG, MS ver., G 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103125
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     330.04
EAN/GTIN:
     4047322073608
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelhahn, Standardausführung, voller Durchgang, IG/IG, MS ver., Betriebstemp. -15 °C bis 90 °C, G 1/2, DN 15, PN max. 40 barAnwendungsbereich: Druckluft, Wasser, nicht giftige und nicht aggressive Gase, Heizanlagen, Landwirtschaft.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-15 °C
Betriebstemperatur max.:
90 °C
Material:
Messing vernickelt
Gewinde:
G 1/2
Kugel:
Messing verchromt
Kugeldichtung:
PTFE
Spindelabdichtung:
2 O-Ringe HNBR/EPDM peroxidisch vernetzt, Dichtscheibe PTFE
PN:
40 bar
Handhebel:
Aluminium, schwarz lackiert
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
Gewindematerial:
Messing blank
DN:
15
L:
50,0 mm
A:
85,0 mm
B:
45,8 mm
E:
9,5 mm
F:
9,5 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn dn15 pn40, gas kugelhahn, gas-kugelhahn pn 40, Absperrhähne, Gas-Kugelhähne
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
330.04-S
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.