Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

262.04-ES, Riegler Doppelnippel, 6-kant G 1/2 a. zylindrisch nach DIN EN ISO 228


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-478535
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     111809
EAN/GTIN:
     4047322068901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

262.04-ES, 111809, Doppelnippel, 6-kant G 1/2 a. zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 Edelstahl 1.4408 Arbeitsdruck max. 20 bar SW 25

Doppelgewindenippel, Sechskant, G 1/2, SW 24, Arbeitsdruck max. 20 bar, Edelstahl 1.4408

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
53 GRAMM
Arbeitsdruck max.:
20 bar
Gewinde:
G 1/2
L1:
37,5 mm
L2:
15,0 mm
L3:
15,0 mm
SW:
24 mm
Gewindenorm:
DIN EN ISO 228-1
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
262.04-ES
BAA059001:
111809
BAA271001:
4047322068901
BAA316001:
<p>Doppelgewindenippel, Sechskant, G 1/2, SW 24, Edelstahl 1
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 2,00*
€ 3,10*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 2,15*
€ 3,28*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,86*
€ 4,33*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2,78*
€ 5,04*
€ 3,19*
ab € 3,91*
€ 5,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.