Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252.67, Riegler Doppelgewindenippel G 1/2 x G 3/4 außen, zylindrisch nach DIN EN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-478122
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     111359
EAN/GTIN:
     4047322272803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

252.67, 111359, Doppelgewindenippel G 1/2 x G 3/4 außen, zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1,Messing vernickelt SW 30 Betriebstemp.: max. 150°C Betriebsdruck: max. 60 bar

Doppelgewindenippel, G 1/2 a., G 3/4 a., SW 30, Messing vernickelt

Bisherige Ausführung. Lieferbar solange der Vorrat reicht.

Nach Abverkauf erfolgt die Lieferung in neueroptimierter Geometrie.

Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
59 GRAMM
Gewinde 1:
G 1/2
Gewinde 2:
G 3/4
L1:
27,5 mm
L2:
11,0 mm
L3:
10,0 mm
SW:
30 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
252.67
BAA059001:
111359
BAA271001:
4047322272803
BAA316001:
<p>Doppelgewindenippel, G 1/2 a., G 3/4 a., SW 30, Messing v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.